Mikrometrinis vidmatis 50-70 mm

Prekės Nr.: 427800 50-70

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 29,50 € /vnt.
  • 38,80 € /vnt.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
  • Norma: DIN 863
  • Matavimo būgno padalos: 1/50

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma DIN 863
Matavimo ribos (diapazonas) 50 mm - 70 mm
Padalos vertė 0,01 mm
Matavimo būgno padalos 1/50 mm
Leistina paklaida 5 µm
Sraigto ⌀ 7 mm
Matavimo būgno ⌀ 12,5 mm
Matavimo prietaisai analoginis
Produkto rūšis 2 taškų mikrometrinis vidmatis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 427800 50-70
EAN / GTIN 4059192005658
Gamintojo numeris 4163002

Aprašymas

Modelis:

Lengva, nelinkstanti vamzdinė konstrukcija. Mikrometrinis sraigtas grūdintas ir šlifuotas. Matavimo paviršiai grūdinti ir sferiškai poliruoti. Valdymo elementai ir skalės chromuotos dalys matinės. Nuo matavimo diapazono 100−125 mm su šilumos izoliacija ir reguliatoriumi.

Tiekiama:

Mikrometrinis vidmatis dėžutėje.
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
    Matavimo ribos (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį