{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
Norma | DIN 863 | |
Matavimo ribos (diapazonas) | 100 mm - 200 mm | |
Padalos vertė | 0,01 mm | |
Matavimo būgno padalos | 1/100 mm | |
Sraigto ⌀ | 8 mm | |
Mikrometrinio sraigto eiga | 25 mm | |
Matavimo būgno ⌀ | 25 mm | |
Matavimo prietaisai | analoginis | |
Matavimo antgalių skaičius | 4 | |
Etalonų kiekis | 4 | |
Pakuotė | tvirta dėžė | |
Produkto rūšis | Mikrometras |
Produkto numeris | 420770 100-200 | |
EAN / GTIN | 4045197203915 |