{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
Norma | Gamykliniai standartai | |
Matavimo ribos (diapazonas) | 50 mm - 500 mm | |
Padalos vertė | 0,01 mm | |
Matavimo būgno padalos | 1/50 mm | |
Matavimo būgno ⌀ | 15 mm | |
Vamzdžio ⌀ | 12,5 mm | |
Matavimo prietaisai | analoginis | |
Ilgintuvų skaičius | 6 | |
Pakuotė | tvirta dėžė | |
Produkto rūšis | 2 taškų mikrometrinis vidmatis |
Produkto numeris | 427500 50-500 | |
EAN / GTIN | 4946368438344 | |
Gamintojo numeris | 137-203 |