{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
Matavimo ribos (diapazonas) | ±3 mm | |
Atsikartojimas | 1 µm | |
Nukrypimas nuo linijos, kai ±0,5 mm | 4 µm | |
Nukrypimas nuo linijos, kai ±1,0 mm | 15 µm | |
Gamintojo pavadinimas | P 2004T | |
Suderinamumas | Tesa | |
IP apsaugos klasė | IP 64 | |
Matavimo jėga nuliniame elektriniame taške | 0,75 ±0,15 N | |
Produkto rūšis | Antgaliai |
Produkto numeris | 434760 2004T | |
EAN / GTIN | 4059192055059 | |
Gamintojo numeris | 5323011 |