Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

Matavimo projektorius su ekrano ⌀ 315 mm ir 10 kartų priartinančiu objektyvu A3010

Prekės Nr.: 493510 A3010

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Matavimo diapazonas X ašis 200 mm
Matavimo diapazonas y ašis 100 mm
Padalos vertė 0,001 mm
Gamintojo pavadinimas PJ-A3010F-200
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Ekrano ⌀ 315 mm
Ilgis 760 mm
Plotis 550 mm
Aukštis 1 080 mm
Svoris 140 kg
maksimalus detalės svoris 8 kg
Produkto rūšis Profilių projektorius

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 493510 A3010
Gamintojo numeris 302-701-1D

Aprašymas

Modelis:

Profilių projektorius − krentančios šviesos ir praeinančios šviesos pagalba mažų ir vidutinio dydžio ruošinių kontrolei. Universalus prietaisas, skirtas naudoti gamyboje, laboratorijose, kontrolei ar šlifuojant.
  • Standartinis objektyvas, priartinantis 10 kartų. 20 ir 50 kartų priartinantį objektyvą rasite specialiuose prieduose. Maksimalus objektyvų vaizdo iškraipymas 0,2 %.
  • Vertikalus, pasukamas 315 mm ekranas su susikertančiomis linijomis su įmontuotu skaitmeniniu kampo indikatoriumi, perjungiamu iš laipsnių į dešimtainių skaičių sistemą.
  • Telecentrinė apšvietimo sistema garantuoja vertikalų ir tolygų matymo lauko apšvietimą.
  • Halogeninės paviršiaus ir kontūro apšvietimo lempos integruotos į korpusą.
  • Masyvus koordinačių matavimo stalas, greitai reguliuojamas abiem ašimis.
  • Integruotas skaitmeninis ekranas (su duomenų išvadu) užtikrina patikimą matavimą be klaidų.
  • Matuojamas ilgis, kampai, kreivės ir spinduliai.

Tiekiama:

Su 10 kartų priartinančiu objektyvu, apsauga nuo akinimo, gaubtu ir maitinimo kabeliu.

Priedai pasirinktinai:

Objektyvai Nr. 494010, paverčiama centravimo atrama Nr. 494040, horizontali prizmė Nr. 494050, gnybtinis laikiklis Nr. 493040, pjovimo briaunų valytuvas Nr. 354788.

Pastaba:

Kiti specialūs priedai, kaip tinkančios standartinės matavimo plokštės ar kraštų jutiklis su įvertinimo elementu QM-Data 200, įsigyjami pagal užsakymą.