Setting Bench SB 1

Prekės Nr.: 439900
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Aprašymas

Modelis:

Paprastas ir patogus naudoti horizontalus nustatymo įtaisas su dirbtuvėms tinkamu jutikliniu ekranu vidiniams ir išoriniams matavimo prietaisams nustatyti. Aukštos kokybės įrenginys su masyviu granito pagrindu ir tiksliomis kreipiančiosiomis. Preciziškai valdant variklį galima reguliuoti nustatytas numatytąsias vertes net realiuoju laiku įvedant skirtingas matavimo jėgas. Programinė įranga įvairiomis kalbomis. USB spausdintuvų ir skaitytuvų sąsajos.

Funkcija:

  • Galima įvesti vidinius ir išorinius matmenis milimetrais arba coliais.
  • Integruota tolerancijos skaičiuoklė su greitu min., maks. ir vidutinės verčių parinkimu.
  • Išsaugokite mėgstamiausius, kad pakartotinai nustatytumėte matavimo įrangą.
  • Procesas (istorija) yra įrašoma ir gali būti bet kada iškviesta.

Tiekiama:

Maitinimo blokas, apsauginis gaubtas nuo dulkių, gamyklinis kalibravimas, naudojimo instrukcija, laikikliai gabenimui.

Priedai pasirinktinai:

Adapteris Nr. 439910; 439912; 439915; 439916, spausdintuvas Nr. 085505, 2D brūkšninių kodų skaitytuvas Nr. 439930 dyd. 1950GHD, elektros lizdų ilgintuvas Nr. 081163; 081179.

Pastaba:

Matavimo nuokrypio (DLP) riba pagal VDI/VDE/DGQ/DKD 2618 17.2 lentelę. Leistinos aplinkos sąlygos 20 °C ± 3 K, matuojant kalibruotais etalonais arba standartiniais matavimo prietaisais, naudojant integruotą temperatūros kompensavimą.