{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
Serija | HAWK | |
Padalos vertė | 1 HR | |
Indikatorius | 6,5 colio jutiklinis ekranas | |
Patikros metodas | pagal Rokvelą | |
Sąsaja | USB-2 | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Rokvelo skalės | A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P | |
Valdymas | pusiau automatin. | |
Pagrindinio svorio tikrinimo jėga | 15, 30, 45, 60, 100, 150 kg | |
Pirminio svorio tikrinimo jėga | 3, 10 kg | |
maksimalus mėginio plotis | 200 mm | |
maksimalus mėginio aukštis | 250 mm | |
Srovės tiekimas | 100–240 V / 50-60 Hz / 3A | |
Ilgis | 600 mm | |
Plotis | 465 mm | |
Aukštis | 765 mm | |
Svoris | 120 kg | |
Produkto rūšis | Kietmatis |
Produkto numeris | 495075 250RS |