{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
Norma | Gamykliniai standartai | |
Matavimo ribos (diapazonas) | 1 mm | |
Padalos vertė | 0,001 mm | |
Padalos vertė per rodyklės apsisukimą | 0,2 mm | |
Nuokrypio amplitudė fe | 5 µm | |
Bendra nuokrypio amplitudė fviso | 7 µm | |
Matavimo jėga | 0,9 N - 1,5 N | |
Matavimo prietaisai | analoginis | |
Korpuso ⌀ | 58 mm | |
Produkto rūšis | Indikatorius |
Produkto numeris | 433200 1/58 | |
Gamintojo numeris | 2109SB-10 |