• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Tikslusis kampamatis

Prekės Nr.: 453800
reikia užklausti
Tiekiama
16 vnt. yra sandėlyje
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Medžiaga: Nerūdijantis plienas, INOX
  • visos dalys: grūdintas
  • Pakuotė: tvirta dėžė

Aprašymas

Modelis:

Nuskaitymas be klaidų. Laipsnių vertės lengvai įskaitomos 4×90° skalėje su padidinimo stiklu. Kampo minutės taip pat gerai matomos ant juoda spalva sužymėto matavimo būgno. Su dviguba skale abejoms matavimo kryptims. Patogus minučių verčių greitas nustatymas ir tikslus reguliavimas. Užrašai neblizgūs, matiniai chromuoti.

Tiekiama:

1 plokščiasis kampainis 60×90 mm reguliavimui

Priedai pasirinktinai:

Gnybtinis laikiklis Nr. 453520 (atraminių prietaisų tvirtinimui Nr. 445152445222), Papildomas kampainis Nr. 453600.

Atsarginė dalis:

Matavimo bėgelis Nr. 453510, lupa Nr. 453820 dyd. 2.