Prekės Nr.: 469200
Nuolaida

Gulsčiukas su rėmu

Prekinis ženklas: Stiefelmayer
Kalibravimas H1
Pakuotė tvirta dėžė
Norma DIN 877
Akcijinė kaina galioja iki 2021-05-31

Gulsčiukas su rėmu

Vieneto kaina 290,00 €
nuo 
248,94 €

Produkto aprašas

Modelis:

Izoliuotos rankenos korpuse sumažina poveikį, kylantį dėl rankų šilumos.
Tvirtas rėmas iš aukštos kokybės specialaus liejinio, padengtas atspariu smūgiams laku. 3 pusės prizmiškai nušlifuotos, 1 pusė lygi. Po vieną išilginį ir skersinį gulsčiuką iš stiklo. Išilginio gulsčiuko jautrumas (skalės vertė) nurodytas lentelėje.

Paskirtis:

Skirtas horizontaliems ir vertikaliems paviršiams, velenams ir t. t. išlygiuoti bei tiksliai išlygiuoti 90° kampu.

Standartas:

DIN 877

Tikslumas:

1 = su labai jautriu ilgio gulsčiuku 0,02 mm/m.
2 = su jautria liniuote 0,1 mm/m.

Techniniai duomenys

Norma
DIN 877
Pakuotė
tvirta dėžė
Kalibravimas
H1
Produkto rūšis
Gulsčiukas su rėmu
loading spinner image
loading spinner image

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį