Hoffmann Group Home
  • 500 000 įrankių sąraše
  • Pristatymas per 48 h
  • TÜV sertifikuota pristatymo kokybė
  • Menu
Prekės Nr.: 481300

Etalonų rinkinys Keramika, tolerancijos klasė 0

Prekinis ženklas: Mitutoyo
Pakuotė tvirta dėžė
Norma DIN EN ISO 3650
Kalibravimas S17
Patikros protokolas Gamintojo patikros sertifikatas
Kaina nenurodyta

Etalonų rinkinys Keramika, tolerancijos klasė 0

Papildomas likučių pristatymas
Daugiau iš šios kategorijos Kalibrai
Daugiau apie Mitutoyo

Produkto aprašas

Aprašymas:

Pagaminta iš grynos cirkonio oksido keramikos (ZrO2) aglomeracijos metodu.
Kietis:
su maždaug 1350 HV beveik dvigubai kietesnis už plieną.
Trapumas:
pasiekia maždaug 70% plieno tvirtumo lenkiant. Atsparus smūgiams.
Atsparumas dilimui:
lyginant su plienu apie 10 kartų patvaresnis.
Jokių rėžių. Jokių plastinių deformacijų. Įbrėžimai ir maži defektai nepadaro jokios įtakos matavimo rezultatui. Paviršius ilgiau išlieka sukimbantis nei plieno.
Naudojimas / priežiūra:atsparus šarmams, rūgštims, alyvai, šlifavimo vandeniui. Lyginant su plienu, nebereikia gaišti laiko valant tepalą prieš naudojimą ir tepti po naudojimo. Kai yra ilgi matmenys, privalumas − mažesnis svoris.
Temperatūros poveikiai:
išsiplėtimo koeficientas (9,5 ±1,0) 10−6 K−1 panašus į plieno. Mažas šilumos laidumas.
Antimagnetinis:
nesimagnetina.
Paslankumas:vientisa, itin tanki struktūra užtikrina gerą sukibimą net ir su plienu. Šalts suvirinimas neįmanomas.
Su nemokamu su nacionalinėmis normomis susietu patikros protokolu.
Kiekvienas etalonas turi atskirą identifikacijos nr. Realus nuokrypis nuo tikslinio matmens užfiksuotas protokole. Tokiu būdu yra žinomas absoliutusis matmuo.

Paskirtis:

Tolerancijos klasė 0 kaip atskaitos matmuo darbinių etalonų arba itin tikslių prietaisų kontrolei.

Technical Data

Patikros protokolas
Gamintojo patikros sertifikatas 
Pakuotė
tvirta dėžė 
Medžiaga
Keraminė medžiaga cirkonio oksidas (ZrO2) 
Tolerancijos klasė
Norma
DIN EN ISO 3650 
Kalibravimas
S17 
Kietis
1,35 HV