{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
Norma | DIN 878 | |
Matavimo ribos (diapazonas) | 10 mm | |
Padalos vertė | 0,01 mm | |
Padalos vertė per rodyklės apsisukimą | 1 mm | |
Ąselė prie galinės indikatoriaus sienelės | taip | |
Matavimo jėga | 0,4 N - 1,4 N | |
Matavimo prietaisai | analoginis | |
Korpuso ⌀ | 58 mm | |
Pakuotė | tvirta dėžė | |
Produkto rūšis | Indikatorius |
Produkto numeris | 432050 10/58B | |
Gamintojo numeris | 2046S |