Prekės Nr.: 478525

Tarpumačių rulonas 50 mm × 5 m C plienas

Prekinis ženklas: HASBERG

Tarpumačių rulonas 50 mm × 5 m C plienas

Vieneto kaina
nuo 
29,50 €

Produkto aprašas

Modelis:

Valcuotas, tvirtas tarpumačių juostelių plienas, itin tiksliai išpjaunamas. Juostos storis nuo dydžio 0,02 sužymėtas nenutrinamai didėjančia tvarka (išimtis - Nr. 478502 nuo dyd. 0,08). Laikoma praktiškoje dėžutėje ir ištraukiama kaip ruletė. Nuo 5 arba 10 m ilgio juostos galima atkirpti norimą atkarpą.
C plienas - anglinis plienas, medžiaga Nr. 1.1274, valcuotas, grūdintas, blizgus paviršius(dyd.0,01und0,02nerūdijantis).

Paskirtis:

Įrenginių ir įrankių gamyboje staklių dalių reguliavimui, kaip tarpinė folija detalių rūšiavimui, visų rūšių tolerancijos matavimams, derinių ir kreipiančiųjų kontrolei, valcavimo cilindrų nustatymui.

Tiekiama:

Nuo dyd. 0,8 tiekiama rulonais / žiedais.

Techniniai duomenys

Medžiaga
C plienas
Ratukų ilgis
5 m
Ratukų plotis
50 mm
Produkto rūšis
Tarpumačių juostelė
loading spinner image
loading spinner image

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį