Prekės Nr.: 478530

Tarpumačių rulonas 100 mm × 5 m nerūdijantis

Prekinis ženklas: HASBERG

Tarpumačių rulonas 100 mm × 5 m nerūdijantis

Vieneto kaina
nuo 
61,80 €

Produkto aprašas

Modelis:

Valcuotas, tvirtas tarpumačių juostelių plienas, itin tiksliai išpjaunamas. Juostos storis nuo dydžio 0,02 sužymėtas nenutrinamai didėjančia tvarka (išimtis - Nr. 478502 nuo dyd. 0,08). Laikoma praktiškoje dėžutėje ir ištraukiama kaip ruletė. Nuo 5 arba 10 m ilgio juostos galima atkirpti norimą atkarpą.
Nerūdijantis − atsparus rūdims bei rūgštims nerūdijantysis plienas, medžiaga Nr. 1.4310 (arba 1.4301, storis 0,005−0,05 mm), valcuotas, tvirtas, paviršius neapdirbtas.

Paskirtis:

Įrenginių ir įrankių gamyboje staklių dalių reguliavimui, kaip tarpinė folija detalių rūšiavimui, visų rūšių tolerancijos matavimams, derinių ir kreipiančiųjų kontrolei, valcavimo cilindrų nustatymui.

Tiekiama:

Nuo dyd. 0,3 tiekiama rulonais / žiedais.

Techniniai duomenys

Medžiaga
nerūdijantis
Medžiaga
Nerūdijantysis plienas, INOX
Ratukų ilgis
5 m
Ratukų plotis
100 mm
Produkto rūšis
Tarpumačių juostelė
loading spinner image
loading spinner image

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį