Prekės Nr.: 478760

Tarpinių folijų rinkinys, 5 vnt., 150×500 mm nerūdijančios

Prekinis ženklas: HASBERG
Medžiaga Nerūdijantysis plienas, INOX

Tarpinių folijų rinkinys, 5 vnt., 150×500 mm nerūdijančios

Vieneto kaina
nuo 
50,20 €

Produkto aprašas

Modelis:

Valcuotas, tvirtas tarpumačių juostelių plienas, itin tiksliai išpjaunamas. Folijos storis pažymėtas nenutrinamu žymekliu. Laikoma tvirtose dėžutėse.
Nerūdijantis − atsparus rūdims bei rūgštims nerūdijantysis plienas, medžiaga Nr. 1.4310 (arba 1.4301, storis 0,02 ir 0,05mm), valcuotas, tvirtas, paviršius nepadirbtas.

Paskirtis:

Įrankių suderinimas; aparatų nustatymas; tolerancijų išlyginimas; įrenginių pritvirtinimas; staklių sureguliavimas; formų įrengimas; guolio tarpų nustatymas; agregatų pritaikymas; peilių korekcijos; ruošinių parengimas ir t. t.

Tiekiama:

1 pakuotė po 5 lapus.

Techniniai duomenys

Plėvelės plotis
150 mm
Plėvelės ilgis
500 mm
Medžiaga
Nerūdijantysis plienas, INOX
Plėvelių skaičius
5
Produkto rūšis
Tarpinių plėvelių rinkinys
loading spinner image
loading spinner image

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį