{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
Norma | DIN 2269 | |
Nominalieji matmenys | 8,01 mm - 9 mm | |
Tolerancijos klasė | 2 | |
Žingsnis | 0,01 mm | |
Kietis | 60 ± 2 HRC | |
Medžiaga | Aukščiausios kokybės plienas | |
Kontrolinių kaiščių kiekis | 100 | |
Pakuotė | tvirta dėžė | |
Produkto rūšis | Kontrolinis kaištis |
Produkto numeris | 483830 8-9 | |
EAN / GTIN | 2050001048721 |