Prekės Nr.: 483830

Kontrolinių kaiščių rinkiniai medinėje dėžutėje 2 tolerancijos klasė

Kalibravimas S18
Pakuotė tvirta dėžė
Norma DIN 2269

Kontrolinių kaiščių rinkiniai medinėje dėžutėje 2 tolerancijos klasė

Vieneto kaina
nuo 
703,00 €

Produkto aprašas

Modelis:

Iš aukštos kokybės plieno, grūdintas (60 ±2 HRC) ir atleistas. Matavimo strypų rinkiniai tvarkingai ir aiškiai sudėlioti medinėje dėžutėje, kiaurymės paženklintos (nuo 1,5 mm ⌀ papildomi užrašai ant pačių strypų). Matavimo strypų ilgis 40 mm, kai ⌀ iki 0,99 mm, virš - 70 mm.
2 tolerancijos klasė: Koto ⌀ ±0,002 mm.

Paskirtis:

Įvairiems darbams įrankių bei įrenginių gamyboje, pvz.: Pvz.: gręžimo tolerancijų matavimui, kiaurymių padėties patikrinimui, atstumo tarp dviejų kiaurymių patikrinimui, krumpliaračių arba sriegių matavimams, taip pat kampo bei profilio tikrinimui ir t.t.

Techniniai duomenys

Norma
DIN 2269
Tolerancijos klasė
2
Kietis
60 ± 2 HRC
Medžiaga
Aukščiausios kokybės plienas
Pakuotė
tvirta dėžė
Kalibravimas
S18
Produkto rūšis
Kontrolinių kaiščių rinkinys
loading spinner image
loading spinner image

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį