Prekės Nr.: 486030

Sriegis Nepraeinantysis kalibrinis kamštis

Kalibravimas M7
Norma DIN 13
Sriegio tipas M

Sriegis Nepraeinantysis kalibrinis kamštis

Vieneto kaina
nuo 
100,50 €

Produkto aprašas

Modelis:

Pagaląsta pirmoji sriegio vija pašalina nešvarumus nuo detalės ir apsaugo nuo pirmalaikio pirmosios sriegio vijos išlūžimo. Modelis pagal DIN 2279 − 2299.
Praeinantysis ir nepraeinantysis kalibrinis kamštis, atskirai (DIN 2240, dalis 2, forma GE).

Paskirtis:

Skirta metriniams ISO sriegiams, dešininiams DIN 13.
Tolerancijos klasė 6H (iki M 1,4 = 5H).

Standartas:

Tolerancijos ir matmenų nuokrypiai pagal DIN ISO 1502.

Pastaba:

Srieginiai kalibrai sriegiams su nestandartiniu žingsniu, Whitworth, trapeciniams, apvaliems, UNC, UNF ir NPT bei kairiniams sriegiams pagal užsakymą.

Techniniai duomenys

Norma
DIN 13
Sriegio tipas
M
Kalibravimas
M7
Produkto rūšis
Sriegių nepraeinantysis kalibrinis kamštis
loading spinner image
loading spinner image

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį