Hoffmann Group Home
  • 500 000 įrankių sąraše
  • Pristatymas per 48 h
  • TÜV sertifikuota pristatymo kokybė
      • Menu
      Prekės Nr.: 444000

      Skaitmeninis aukščio matavimo ir ženklinimo prietaisas su duomenų išvado įrenginiu

      Prekinis ženklas: GARANT
      Sąsaja RS232C sąsaja
      Sąsaja USB sąsaja
      Norma Gamykliniai standartai
      Kalibravimas E1
      Padalos vertė, pasirenkama mm / coliai

      Skaitmeninis aukščio matavimo ir ženklinimo prietaisas su duomenų iš...

      reikia užklausti
      Yra sandėlyje
      12 vnt. yra sandėlyje
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
      nuo  610,00 €
      Ženklinimo aukštis (mm)

      Produkto aprašas

      Aprašymas:

      Tvirtas padas su nušlifuotu pagrindu ir purvo surinkimo grioveliais. Ergonomiškas, patogus plastikinis dangtelis su Santoprene® danga. Plokščia ženklinimo adata su kietlydinio galu – paprastas žymėjimas net ir siauruose grioveliuose, keičiama. Nulenkiamas ir nuimamas apsauginis dangtelis, kad dirbant niekas nesusižalotų. Žymėti galima nuo 0, todėl brėžinių matmenis galima perkelti tiesiogiai be skaičiavimo klaidų. Labai gerai matomas, ryškus LCD ekranas, 11 mm. Su duomenų išvestimi. Yra tikslusis reguliatorius ir fiksavimo varžtas.

      Funkcija:

      • Galimybė nustatyti nulines vertes kiekvienoje pozicijoje
      • Preset
      • mm / colių perjungimas
      • Duomenų išvadas RS232 Proximity
      • Reikšmių užlaikymo funkcija

      Rinkinys:

      Baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.
      Su ženklinimo adata Nr. 444010 dyd. 75.

      Priedai:

      Duomenų perdavimo laidas Nr. 498948.

      Techniniai duomenys

      Norma
      Gamykliniai standartai 
      Kalibravimas
      E1 
      Matavimo prietaisai
      skaitmeninis 
      Skaitmenų aukštis
      11 mm
      Padalos vertė, pasirenkama
      mm / coliai 
      loading spinner image
      loading spinner image