{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia | 100 kg | |
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) | 90 % | |
Aukščio išlyginimas | 25 mm | |
Hoffmann perforuota sienelė | 9×9 | |
Cilindrinė spyna | modulinė apyraktė | |
Maksimalus darbinis aukštis (akmens plokštės viršutinė briauna) | 900 mm | |
tinka plokštės dydžiui ilgis×plotis | 2000×1000 mm | |
Apatinės spintelės aukštis | 720 mm | |
Spintelės plotis | 1 566 mm | |
Spintelės gylis | 780 mm | |
Pagrindo aukštis su lentynomis | 780 mm | |
Stalčiaus naudingasis plotis | 490 mm | |
Stalčiaus naudingasis gylis | 520 mm | |
Stalčių skaičius | 4 | |
Durų kiekis | 2 | |
Keliamoji galia pagal plotą | 2 000 kg | |
Elektronine užraktų sistema - galima keisti | taip | |
Svoris | 154 kg | |
Produkto rūšis | Apatinė dalis |
Produkto numeris | 431050 2000X1000 |