Prekės Nr.: 431050

Spintos pagrindas

Prekinis ženklas: GARANT
Aukščio išlyginimas 25
Hoffmann perforuota sienelė 9×9
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) 90
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia 100
Cilindrinė spyna modulinė apyraktė

Spintos pagrindas

Vieneto kaina
nuo 
841,00 €

Produkto aprašas

Modelis:

Tvirtai suvirinta konstrukcija su stovu reikmenų laikymui. Grindų nelygumus išlyginsite reguliuodami aukščio varžtus.
Apatinė spintelė, korpusas iš lakštinio plieno, priklausomai nuo dydžio su durelėmis (su stalčiais) ir / arba lentynomis, su GARANT užraktais. Spalva: korpusas RAL 9006 baltas aliuminis, priekinė dalis RAL 5011 plieno mėlynumo.

Paskirtis:

Natūralaus kietojo akmens plokštės Nr. 430190 − 430500 saugoti dedamos ant tam numatytų taškų (plieniniai rutuliniai įdėklai).
  • Plokštėms iki 630×630 mm. Dėti ant varstotų ir panašiai geriausiai tinka reguliuojami spaustuvai Nr. 373500.

  • Sandėlio baldų aukštis reguliuojamas, taip galima išlyginti plokštes (3 taškų atrama ir 2 varžtai apsaugoti nuo apvirtimo).

Pastaba:

Uždedamiems elementams papildomai užsisakykite 4× Nr. 086002 dyd. 850.

Techniniai duomenys

Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia
100 kg
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)
90 %
Aukščio išlyginimas
25 mm
Hoffmann perforuota sienelė
9×9
Cilindrinė spyna
modulinė apyraktė
loading spinner image
loading spinner image

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį