Vidiniai fiksavimo varžtai, rinkinys 5 vnt.

Prekės Nr.: 434825
reikia užklausti
Tiekiama
71 vnt. yra sandėlyje

Aprašymas

Aprašymas:

  • Vidinio fiksavimo varžtas iš nerūdijančiojo plieno (1.4301/1.4305).
  • Naujoviškas sprendimas greitam ir paprastam cilindrinių dalių (pvz., indikatorių, apvalių strypų arba vamzdinių profilių, fiksavimui).
  • Paprasčiausiai priveržiant ar atleidžiant mikrometrinį sraigtą galima pageidaujamas detales pritvirtinti arba vėl nuimti.
  • Per cilindrinę kiaurymę vidinio fiksavimo varžte galima laipsniškai keisti užveržiamos detalės išsikišimo ilgį.

Funkcija:

Vidinis fiksavimo varžtas sukamas į bet kurį įtaisą su paprastu metriniu sriegiu tol, kol jo galvutė priglunda prie įtaiso plokštumos. Dar šiek tiek daugiau sukant varžtą, vidinio fiksavimo varžto sriegis prasisuka su įtaiso sriegiu. Dėl ypatingos vidinio fiksavimo varžto konstrukcijos galima jį truputį ir visiškai grįžtamai ištempti. Šio lengvo ištempimo pakanka vidinio fiksavimo varžto skersmeniui tiek sumažinti, kad vidujeesanti detalė būtų tolygiai ir centruotai priveržta. Vidinio fiksavimo varžto skersmuo tuo pačiu metu, kaip ir atsirandantis spaudimas, yra konstruktyviai veikiamas. Pasiekiama įtempimo jėga iki 2000 N.

Paskirtis:

  • Matavimo prietaisai: greitas ir paprastas indikatorių tvirtinimas matavimo įrenginiuose.
  • Mašinų gamyba: fiksavimo priemonės cilindriniams objektams.
  • Sensorinė technika: užspaudimas lygioje plokštumoje.

Tiekiama:

Rinkinys iš 5 fiksavimo varžtų.