Prekės Nr.: 486130

Jemný závit Kalibr pro zmetkové rozměry 6H

Sriegio tipas MF
Kalibravimas M7
Norma DIN 13

Jemný závit Kalibr pro zmetkové rozměry 6H

Vieneto kaina
nuo 
2 508,00 CZK

Produkto aprašas

Modelis:

Pagaląsta pirmoji sriegio vija (žingsnis nuo 1 mm) pašalina nešvarumus nuo detalės ir apsaugo nuo pirmalaikio pirmosios sriegio vijos išlūžimo. Modelis pagal DIN Nr. 2279 − 2299.
Praeinantysis ir nepraeinantysis kalibrinis kamštis, atskirai (DIN 2240, dalis 2, forma GE).

Paskirtis:

Skirta metriniams ISO sriegiams, dešininiams DIN 13.

Standartas:

Tolerancijos ir matmenų nuokrypiai pagal DIN ISO 1502.

Pastaba:

Srieginiai kalibrai smulkiems sriegiams su nestandartiniu žingsniu, Whitworth, trapeciniams, apvaliems, UNC, UNF ir NPT bei kairiniams sriegiams pagal užsakymą.

Techniniai duomenys

Norma
DIN 13
Druh závitu
MF
Kalibrování
M7
Druh produktu
Závitový válečkový kalibr zmetkových rozměrů
loading spinner image
loading spinner image

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį