{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
Įmontuotų baterijų Nr. | 081561 LR3 | |
Temperatūros matavimo ribos | −10 °C - 50 °C | |
Matavimo diapazonas santykiniam drėgnumui | 0 % - 55 % | |
Didžiausioji leidžiamoji temperatūros paklaida | ±0,5 °C | |
Leistina paklaida santykiniam drėgnumui | ±1 % | |
Maitinimas | Baterijos | |
Baterijų kiekis | 2 | |
Ilgis | 119 mm | |
Plotis | 46 mm | |
Aukštis | 25 mm | |
Produkto rūšis | Medžiagos drėgmės matuoklis |
Produkto numeris | 474262 606-2 | |
EAN / GTIN | 4029547008306 | |
Gamintojo numeris | 0560 6062 |