{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
Torx® profilis | TX40 | |
Pavaros keturbriaunis | 1/2 in | |
Profilio dydis A | 6,6 mm | |
⌀ iš pavaros pusės | 22,7 mm | |
Ilgis | 140 mm | |
Perdavos profilis | Atsuktuvai TORX® varžtams | |
Produkto rūšis | Galvutė |
Produkto numeris | 643660 TX40 | |
EAN / GTIN | 4018754006823 | |
Gamintojo numeris | 03131440 |