Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

Plieniniai veržtuvai 600 mm

Prekės Nr.: 860480 600

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Kreipiančiosios skerspjūvis 25×12 mm
Užveržimo tarpas 600 mm
Išnešimas 120 mm
Produkto rūšis Veržtuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 860480 600

Aprašymas

Modelis:

Kreipiančioji ir atraminis padas iš kalibruoto poliruoto plieno, slystamoji apkaba iš kaldinto štampuojant plieno, atitinkamai pagerintos kokybės ir cinkuota galvaniniu būdu. Lengvos eigos plieninis sraigtas su trapeciniu sriegiu, juodintas.
Judinamoji prispaudimo plokštė su integruotu sraigto fiksatoriumi neleidžia sraigtui atsilaisvinti vibruojant. Maksimalus jėgos perdavimas ergonomiška rankena su patogia Haptoprene® danga ir smūgiams atsparia PP šerdimi. Paviršius išlieka neslidus net ir suimant šlapiomis ar tepaluotomis rankomis.
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
    Užveržimo tarpas (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį