{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
Pramuštuvo ⌀ (skylės ⌀ ) | 47 mm | |
vamzdiniams elektrotechniniams sriegiams pagal DIN 40430 | Pg36 | |
Suspaudimo varžtas | M20×1,5×70 | |
paruošiamosios skylės ⌀ | 21 mm | |
Suspaudimo varžto rakto dydis | 30 mm | |
kai medžiagos storis (plieno lakštas 37) | 3 mm | |
nerūdijančio plieno lakštams priklausomai nuo tvirtumo iki | 2 mm | |
Produkto rūšis | Įrankis kiaurymėms |
Produkto numeris | 834000 47 | |
EAN / GTIN | 2050000996573 |