{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
Prietaiso eiga | 20 mm | |
aklinosioms kniedėms iš visų medžiagų iki | 6,4 mm | |
Įmušimo jėga | 14000 N | |
Akumuliatoriaus talpa | 2,6 Ah | |
Akumuliatoriaus įtampa | 14,4 V | |
Svoris su akumuliatoriumi | 2,2 kg | |
Maitinimas | Varomas akumuliatoriaus energija | |
Produkto rūšis | Aklinųjų kniedžių kniediklis |
Produkto numeris | 770505 | |
Gamintojo numeris | 1457186 |