{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Šlifavimo priemonių kodas | A | |
Grūdėtumo palyginimas | 280 | |
Šlifavimo priemonių padėklas | Valymo medžiaga | |
Geležies, sieros ir chloro dalis | <0,1 % | |
Būgno⌀ | 100 mm | |
Būgno plotis | 100 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 19 mm | |
rekomenduojamas sūkių skaičius | 2 800 min-1 | |
Produkto rūšis | Žiedlapinis neaustinės medžiagos šlifavimo būgnas |
Produkto numeris | 568475 280 | |
EAN / GTIN | 4045197526755 |