Prekės Nr.: 568475

Abrasive flap wheel roller, fleece (A) ⌀ 100 × 100 mm

Prekinis ženklas: HOLEX

Abrasive flap wheel roller, fleece (A) ⌀ 100 × 100 mm

Vieneto kaina
nuo 
€30.48

Produkto aprašas

Version:

Standard size ⌀ 100×100 mm or narrow version ⌀ 100×50 mm for grinding smaller areas. Mounting bore ⌀ 19 mm with multiple splines.
Fleece impregnated with Aluminium Oxide (A).

Note:

For matching the width of narrow rollers ⌀ 100×50 mm use the spacer ring pack No. 568439.

Techniniai duomenys

Grinding medium code
A
Iron, sulphur and chlorine constituents
< 0.1 %
Roller ⌀
100 mm
Roller width
100 mm
Bore ⌀
19 mm

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Steel < 900 N/mm²
 
Steel < 1400 N/mm²
 
Steel < 55 HRC
 
Steel < 60 HRC
 
Steel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Paint
 
dry
 
loading spinner image
loading spinner image

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį