Prekės Nr.: 554970

Flap wheel Fleece (A) fine

Prekinis ženklas: HOLEX
Schleifmittelkurzzeichen A
Kaina nenurodyta

Flap wheel Fleece (A) fine

Produkto aprašas

Version:

Flap strips of fleece around the shank of the tool. Shank ⌀ 6 mm.
Fleece impregnated with Aluminium Oxide (A). Creates a consistent matt finish.

Application:

For removal of dirt and oxide layers on metals as well as for matt finishing of Cr-Ni, other stainless steels, and also non-ferrous metals.

Techniniai duomenys

Schleifmittelkurzzeichen
A
Körnungsvergleich
280
Feinheitsgrad
fein

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
Holz
 
Lacke
 
trocken
 
loading spinner image
loading spinner image

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį