Do 31.10.2020 obniżamy o 35% cenę obuwia roboczego uvex 2 xenova, modele: S1, S2 i S3 TEX i do każej pary dorzucamy w gratisie okulary ochronne uvex pheos cx2 CLEAR!
Zamówienia przyjmujemy tylko mailowo: info@perschmann.pl lub faksem.

Prekės Nr.: 614210

Combination spanner set, long version

Prekinis ženklas: Stahlwille®

Combination spanner set, long version

Vieneto kaina
nuo 
BGN 138.00

Produkto aprašas

Modelis:

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės − perjungiamos dešininiam ir kairiniam priveržimui. Siauros rakto pločio tolerancijos ribos.
Patogi, dvigubos T formos rankena. Optimalus atsparumas lenkimui, geras jėgos perdavimas.

Standartas:

DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738

Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel; smūgiams atspari danga, nikeliuota ir chromuota; glotniai nuapvalintas paviršius.

Pastaba:

AS-drive − ypatingas profilis. Ypatingai tikslaus profilio įstatymo lizdas − sukurtas aviacijos ir kosmoso pramonei. Įrankiai su šiuo profiliu atpažįstami iš AS-drive ženklo. Privalumai:
  • Varžtai suimami už šoninių paviršių. − Varžtai tausojami. − Varžtai ilgiau tinkami naudoti.
  • Didesnis varžto ir įrankio kontaktinis paviršius. − Patikimas suėmimas ir didesnis jėgos perdavimas.
loading spinner image
loading spinner image

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį