Prekės Nr.: 957240

Armoire grande capacité avec portes battantes en tôle pleine Armoire supérieure

Prekinis ženklas: GARANT
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje 1000
saugumo sertifikatas GS TÜV Süd
Cilindrinė spyna modulinė apyraktė
Durų atidarymo kampas 225
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Reguliuojamas aukštis kas 20
Akcijinė kaina galioja iki 2021-07-31

Armoire grande capacité avec portes battantes en tôle pleine Armoire...

Vieneto kaina
nuo 
408,00 €

Produkto aprašas

Modelis:

Lentynas galima tvirtinti kas 20 mm. Visos durys su apsauginiu krašteliu ir iš vidaus sustiprintos. Stumdomos durys su guoliniais ratukais juda be triukšmo. Visi modeliai su durimis uždaromi stumiama rankena su cilindrine spyna.

Spalva:

Standartiškai korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys ryškiai mėlynos RAL 5005, dažytos milteliniu būdu.

Pastaba:

Uždedamas spintas reikia priveržti varžtais, kad neapverstų.

Techniniai duomenys

Epaisseur du matériau
0,9 mm
Charge admissible corps d'armoire intérieur
1 000 kg
Angle d'ouverture de porte
225 degré
Réglage en hauteur au pas
20 mm
Serrure à cylindre
Cylindre modulaire
Couleurs disponibles
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Certificat de sécurité
GS TÜV Süd
Type d'armoire
Armoire supérieure
loading spinner image
loading spinner image

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį