Prekės Nr.: 956245

Armoire combinable avec portes coulissantes avec regard Armoire de base

Prekinis ženklas: GARANT
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Certificat de sécurité GS TÜV Süd
Charge admissible corps d'armoire intérieur 1000
Réglage en hauteur au pas 20
Akcijinė kaina galioja iki 2021-07-31

Armoire combinable avec portes coulissantes avec regard Armoire de b...

Vieneto kaina
nuo 
CHF 1,175.00

Produkto aprašas

Exécution:

  • Logement de tiroirs, tablettes, etc. possible au pas de 20 mm. Les armoires de base et supérieures sont munies de perforations correspondantes pour être vissées les unes aux autres, équipement avec roulettes (hauteur 1200 mm max.) ou fixation murale.

  • Portes avec arêtes de sécurité, renforcées et rigides, porte battante ou coulissante disponible, modèle en tôle pleine ou avec regard en polycarbonate. L’armoire sans portes peut également être utilisée comme rayonnage ouvert.

  • Serrures à cylindre avec 2 clés chacune intégrées dans la poignée coulissante. Sur demande, possibilité de livraison de serrures pour installations avec carte de sécurité moyennant supplément.

Coloris:

En standard, corps gris clair RAL 7035, portes et tiroirs bleu signal RAL 5005, revêtement par poudre.

Remarque(s):

  • Tablettes et accessoires pour armoires combinables, voir codes art. 957000 − 957100.
  • Montage de tiroirs dans la partie supérieure du caisson pour les armoires de base et dans la partie inférieure du caisson pour les armoires supérieures.

  • Les armoires équipées directement ou ultérieurement de tiroirs doivent être ancrées au sol ou au mur pour éviter tout risque de basculement et ne peuvent en aucun cas être équipées par la suite de roulettes.
  • En cas d’équipement spécifique, veillez à ce que la somme des hauteurs de montage ne dépasse pas la hauteur utile de l’armoire.
loading spinner image
loading spinner image

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį