• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.
Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

Akumuliatorinis smūginis gręžtuvas be akumuliatoriaus, įkroviklio GSB1860PRO

Prekės Nr.: 070113 GSB1860PRO

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pakuotė Lagaminas (L-Boxx)
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa Bosch 18 V
Gamintojo pavadinimas GSB 18V-60C
Maitinimas Varomas akumuliatoriaus energija
Akumuliatorių kiekis 0
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Akumuliatoriaus įtampa 18 V
Variklio sandara Bešepetėlinis variklis
maksimalus sukimo momentas minkštoje medžiagoje 31 Nm
maksimalus sukimo momentas kietoje medžiagoje 60 Nm
maksimalus sūkių skaičius 1. greitis 0 min-1 - 600 min-1
maksimalus sūkių skaičius 2. greitis 1 900 min-1
Greito užveržimo griebtuvo užveržimo ribos 1,5 mm - 13 mm
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ pliene 10 mm
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ medienoje 38 mm
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ betone 10 mm
maksimali vibracija pagal EN su smūginio gręžimo funkcija 8 m/s2
maksimali vibracija pagal EN be smūginio gręžimo funkcijos 2,5 m/s2
Svoris 1,8 kg
standartinis naudojimas Strong
tinka medžiagoms Mediena; Mūrijimas; Betonas; Akmuo; Plienas
Produkto rūšis Smūginis gręžtuvas-suktuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 070113 GSB1860PRO
Gamintojo numeris 06019G2103

Aprašymas

Modelis:

Bosch akumuliatorinis smūginis gręžtuvas sukimui, gręžimui ir smūginiam gręžimui sunkiausiomis sąlygomis.
  • Bosch Electronic Cell Protection (ECP) saugo akumuliatorių nuo perkaitimo ir iškrovos gylyje.
  • Electronic Motor Protection (EMP) saugo akumuliatorių nuo perkrovos.
  • Mechaninis, daugiapakopis sukimo momento išjungimas.
  • Praktiškas spaustukas prie diržo (išskyrus 070104).
  • Integruota LED lemputė, akumuliatoriaus įkrovos rodmuo.
  • Greitojo užveržimo griebtuvas.

Bešepetėlinis variklis.
Kick-Back-Control su automatiniu išjungikliu, kai prietaisas užstringa, ir išskirtine precizine mova. Kompaktiška konstrukcija, itin trumpa galvutė (tik 184 mm) paprastam naudojimui (dyd.GSB1860PC), todėl idealiai tinka darbui ankštose vietose. Galima papildyti Connectivity moduliu.
Su variklio stabdžiu.

Privalumai:

Nedidelis galvutės ilgis – tik 184 mm.

Tiekiama:

Be akumuliatoriaus, įkroviklio ir su L-BOXX.

Pastaba:

Tinkamus atsarginius akumuliatorius ir įkroviklius žr. nuo Nr. 073851 ir 073866.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys