{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
Pakuotė | Lagaminas (L-Boxx) | |
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa | Bosch 18 V | |
Gamintojo pavadinimas | GSB 18V-60C | |
Maitinimas | Varomas akumuliatoriaus energija | |
Akumuliatorių kiekis | 2 | |
Akumuliatoriaus rūšis | Ličio jonai | |
Akumuliatoriaus talpa | 4 Ah | |
Akumuliatoriaus įtampa | 18 V | |
Variklio sandara | Bešepetėlinis variklis | |
maksimalus sukimo momentas minkštoje medžiagoje | 31 Nm | |
maksimalus sukimo momentas kietoje medžiagoje | 60 Nm | |
maksimalus sūkių skaičius 1. greitis | 0 min-1 - 600 min-1 | |
maksimalus sūkių skaičius 2. greitis | 1 900 min-1 | |
Greito užveržimo griebtuvo užveržimo ribos | 1,5 mm - 13 mm | |
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ pliene | 10 mm | |
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ medienoje | 38 mm | |
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ betone | 10 mm | |
maksimali vibracija pagal EN su smūginio gręžimo funkcija | 8 m/s2 | |
maksimali vibracija pagal EN be smūginio gręžimo funkcijos | 2,5 m/s2 | |
Svoris | 1,8 kg | |
standartinis naudojimas | Strong | |
Produkto rūšis | Smūginis gręžtuvas-suktuvas |
Produkto numeris | 070112 GSB1860PRO | |
Gamintojo numeris | 06019G2107 |