{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
Gamintojo pavadinimas | S2480 | |
Sūkių momento ribos | 6 − 13 Nm | |
maksimalus varžto ⌀ (8,8 - 12,9) | M5 | |
maksimalus sūkių skaičius | 6 500 min-1 | |
Įrankių laikiklio matmenys | 1/4 in | |
maksimalus oro poreikis | 600 l/min | |
Prijungimo sriegis | BSP | |
Pneumatinė jungtis | 1/4 in | |
rekomenduojamas žarnos dydis (vidinis ⌀) | 10 mm | |
Svoris | 0,78 kg | |
Darbinis triukšmas | 90 dB(A) | |
maksimali vibracija pagal EN | 6,4 m/s2 | |
Ilgis | 132 mm | |
Produkto rūšis | Suktuvas |
Produkto numeris | 079161 S2480 | |
Gamintojo numeris | 8431025790 |