Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

MultiMaster MM 300 Plus Start 72297261

Prekės Nr.: 077824 72297261
  • Pakuotė: Lagaminas (L-Boxx)

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pakuotė Lagaminas (L-Boxx)
Gamintojo pavadinimas MM 300 Plus Start
Maitinimas Baterijos
Įrankio tvirtinimo laikiklis Starlock, Starlock Plus
Ekscentrinės eigos dažnis 11 000 min-1 - 20 000 min-1
Amplitudė (oscilacinis judesys) 2 × 1,6 laipsniai
Naudojama galia 250 W
Svoris 1,4 kg
Produkto rūšis Osciliatorius

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 077824 72297261
Gamintojo numeris 72297261000

Aprašymas

Modelis:

Pirmaujantys rinkoje trijų galingumo klasių (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) vibraciniai prietaisai su Starlock įrankių laikikliu (geresnis jėgos perdavimas padidinant darbo greitį iki 35 %).
  • Plačias panaudojimo galimybes (pjovimas, šlifavimas, skutimas, perpjovimas, brūžinimas) užtikrina osciliaciniai vibravimo judesiai (susidaro mažas dulkių kiekis).
  • Tolygus elektroninis sūkių skaičiaus reguliavimas optimaliam darbui.
  • Aukščiausia kokybė ir tvirtumas dėl metalinės pavaros ir nuolatinio ratukų bei adatinių guolių naudojimo.
  • Lengvas ir patogus naudoti dėl ergonomiško dizaino su minkšta rankenos dalimi.

Starlock Plus įrankių laikiklio dėka galite naudoti apie100 FEIN priedų, esančių Starlock ir Starlock Plus našumo klasėse.
MultiTool skirtas vidaus darbams ir renovacijai su pagrindine medienos, metalo, gipso kartono ir plastiko pjovimo įranga.

Tiekiama:

1 plastikinis įrankių lagaminas, 1 E-Cut Long-Life pjūklas (35 mm), 1 E-Cut Long-Life pjūklas (65 mm), 1 universalus E-Cut pjūklas (44 mm).
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
    Tipas Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį