{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
Pakuotė | Transportavimo lagaminas | |
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa | AEG tipas B 18 V | |
Gamintojo pavadinimas | BSB 18C2XLI-X02C | |
Maitinimas | Varomas akumuliatoriaus energija | |
Akumuliatorių kiekis | 2 | |
Akumuliatoriaus rūšis | Ličio jonai | |
Akumuliatoriaus talpa | 2 Ah; 4 Ah | |
Akumuliatoriaus įtampa | 18 V | |
Variklio sandara | Be šepetėlių | |
maksimalus sukimo momentas minkštoje medžiagoje | 32 Nm | |
maksimalus sukimo momentas kietoje medžiagoje | 50 Nm; 60 Nm | |
maksimalus sūkių skaičius 1. greitis | 0 min-1 - 450 min-1 | |
maksimalus sūkių skaičius 2. greitis | 1 800 min-1 | |
Greito užveržimo griebtuvo užveržimo ribos | 1,5 mm - 13 mm | |
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ pliene | 13 mm | |
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ medienoje | 45 mm | |
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ betone | 14 mm | |
maksimali vibracija pagal EN su smūginio gręžimo funkcija | 13 m/s2 | |
maksimali vibracija pagal EN be smūginio gręžimo funkcijos | < 2,5 m/s2 | |
Svoris | 1,7 kg | |
standartinis naudojimas | Heavy Duty | |
Produkto rūšis | Smūginis gręžtuvas-suktuvas |
Produkto numeris | 070229 BSB18C2X24 | |
EAN / GTIN | 4058546287528 | |
Gamintojo numeris | 4935471124 |