{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | GDS 18E | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Naudojama galia | 500 W | |
maksimalus varžto ⌀ (8,8 − 12,9) | M18 | |
maksimalus sukimo momentas kietoje medžiagoje | 250 Nm | |
maksimalus sūkių skaičius | 1 300 min-1 | |
Smūgių skaičius | 1 000 min-1 - 2 600 min-1 | |
Įrankių laikiklio pavaros profilis | Išorinis kvadratas | |
Įrankių laikiklio matmenys | 1/2 in | |
Svoris | 3,2 kg | |
maksimali vibracija pagal EN | 4 m/s2 | |
standartinis naudojimas | Strong | |
Produkto rūšis | Smūginis suktuvas | |
USP2 | maks. Varžtas ⌀ M18, su įrankio laikikliu, 1/2 colio išorinis kvadratas | |
USP1 | 250 Nm kietas |
Produkto numeris | 074170 GDS18E | |
EAN / GTIN | 3165140596657 | |
Gamintojo numeris | 0601444000 |