{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
Grandinės ⌀ | 13 mm | |
Darbinės dalies ilgis | 2 m | |
Leistinoji apkrova WLL β = 0° – 45° | 7 500 kg | |
Leistinoji apkrova WLL β = 45° – 60° | 5 300 kg | |
Produkto rūšis | Tvirtinimo grandinė |
Produkto numeris | 086428 A2 | |
EAN / GTIN | 4032378141791 | |
Gamintojo numeris | H213SL2TYP1(VKH-G) |