Hoffmann Group Home
  • 500 000 įrankių sąraše
  • Pristatymas per 48 h
  • TÜV sertifikuota pristatymo kokybė
      • Menu
      Prekės Nr.: 086795

      Pastovas tekinimo spraudiklių presui

      Pastovas tekinimo spraudiklių presui

      reikia užklausti
      Yra sandėlyje
      0 vnt. yra sandėlyje
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
      658,00 €

      Produkto aprašas

      Tinkamas:

      Tekinimo spraudiklių presas Nr. 086790 dydžiai 2, 3A ir 3B.

      Techniniai duomenys

      Plotis
      510 mm
      Svoris
      55 kg
      Gylis
      524 mm
      Lentynų kiekis
      Aukštis
      755 mm
      loading spinner image
      loading spinner image