{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
Keliamoji galia WLL SF 4:1 | 4 t | |
Vidinis ⌀ žiedas A | 35 mm | |
Išorinis ⌀ žiedas B | 63 mm | |
Flanšo ⌀ Antdėklas C | 35 mm | |
Žiedo ⌀ D | 14 mm | |
Matmuo D | 14 mm | |
Sriegio ilgis Veržlė E | 14 mm | |
Bendras aukštis F | 62 mm | |
Sriegio ⌀ | M16 | |
Svoris | 0,31 kg | |
Produkto rūšis | Kilpinis varžtas |
Produkto numeris | 086477 M16 | |
EAN / GTIN | 2050001741820 |