{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
Keliamoji galia WLL SF 5:1 | 5,7 t | |
Keliamoji galia WLL SF 4:1 | 6 t | |
Sriegio ⌀ | M27×3 | |
Sriegio ilgis L | 40 mm | |
Varžtų su vidiniu šešiasieniu raktų pločiai S | 14 mm | |
Varžto galvutės aukštis A | 62 mm | |
vidurinio skirtuko aukštis M | 55 mm | |
Varžto galvutės ⌀ C | 60 mm | |
Atstumas tarp vidurinio skirtuko ir ąselės D | 83 mm | |
Ąselės plotis E | 55 mm | |
Ąselės storis F | 25 mm | |
Tvirtinamo sraigto plotis G | 115 mm | |
Produkto rūšis | Tvirtinimo kilpa |
Produkto numeris | 086452 M27X3 | |
EAN / GTIN | 2050001949097 | |
Gamintojo numeris | DSR M 27 UP |