DSR tvirtinimo kilpa M22X2,5

Prekės Nr.: 086452 M22X2,5
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keliamoji galia WLL SF 5:1 3,5 t
Keliamoji galia WLL SF 4:1 4,5 t
Sriegio ⌀ M22×2,5
Sriegio ilgis L 33 mm
Varžtų su vidiniu šešiasieniu raktų pločiai S 14 mm
Varžto galvutės aukštis A 62 mm
vidurinio skirtuko aukštis M 55 mm
Varžto galvutės ⌀ C 60 mm
Atstumas tarp vidurinio skirtuko ir ąselės D 83 mm
Ąselės plotis E 55 mm
Ąselės storis F 25 mm
Tvirtinamo sraigto plotis G 115 mm
Produkto rūšis Tvirtinimo kilpa

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 086452 M22X2,5
EAN / GTIN 2050001949080
Gamintojo numeris DSR M 22 UP

Aprašymas

Modelis:

Kompaktiška, tvirta, įsukama tvirtinimo kilpa. 360° pasukama ir 180° palenkiama.

Pastaba:

SF 5:1 = saugos koeficientas 5.
SF 4:1 = saugos koeficientas 4.
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
    Sriegio ⌀ Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį