{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keliamoji galia WLL SF 5:1 | 1,05 t | |
Keliamoji galia WLL SF 4:1 | 1,3 t | |
Sriegio ⌀ | M12×1,75 | |
Sriegio ilgis L | 21 mm | |
Varžtų su vidiniu šešiasieniu raktų pločiai S | 8 mm | |
Varžto galvutės aukštis A | 33 mm | |
vidurinio skirtuko aukštis M | 30 mm | |
Varžto galvutės ⌀ C | 30 mm | |
Atstumas tarp vidurinio skirtuko ir ąselės D | 38 mm | |
Ąselės plotis E | 27 mm | |
Ąselės storis F | 14 mm | |
Tvirtinamo sraigto plotis G | 53 mm | |
Produkto rūšis | Tvirtinimo kilpa |
Produkto numeris | 086452 M12X1,75 | |
EAN / GTIN | 2050001949127 | |
Gamintojo numeris | DSR M 12 UP |