Pneumatinis tiesinis šlifuoklis G2414, ⌀ 6 mm trumpas S250

Prekės Nr.: 079447 S250
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas G2414 S250
Atiduodamoji galia 950 W
maksimalus sūkių skaičius 25 000 min-1
maksimalus oro poreikis 870 l/min
Prijungimo sriegis BSP
Pneumatinė jungtis 3/8 in
rekomenduojamas žarnos dydis (vidinis ⌀) 13 mm
Svoris 0,78 kg
Darbinis triukšmas 85 dB(A)
maksimali vibracija pagal EN < 2,5 m/s2
Produkto rūšis Tiesinis šlifuoklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 079447 S250
EAN / GTIN 7322590019839
Gamintojo numeris 8423031229

Aprašymas

Modelis:

Našus ir tvirtas tiesinis šlifuoklis, mažas radialinis mušimas. Apsauginis jungiklis saugo nuo netyčinio įjungimo. Pagal paskirtį optimizuoti dideli sūkiai nuo 8500 iki 25000 1/min.
Trumpas modelis, 215 mm ilgio.
Spyruokliuojančios įvorės ⌀ 6mm.

Tiekiama:

Su reikalinga mova.

Atsarginė dalis:

Parinkti techninės priežiūros rinkiniai (Service-Kits): keičiamųjų dalių rinkinius profilaktinei techninei priežiūrai ir remontui daugumai Atlas Copco pneumatiniams įrankiams galima užsakyti.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys