Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

Pneumatinis smūginis suktuvas kompaktiškas 7732

Prekės Nr.: 079201 7732

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 7732
Sūkių momento ribos 138 Nm - 420 Nm
maksimalus varžto ⌀ (8,8 - 12,9) M20
maksimalus sūkių skaičius 9 000 min-1
Įrankių laikiklio pavaros profilis Kvadratas
Įrankių laikiklio matmenys 1/2 in
maksimalus oro poreikis 612 l/min
Prijungimo sriegis NPT
Pneumatinė jungtis 1/4 in
rekomenduojamas žarnos dydis (vidinis ⌀) 10 mm
Svoris 1,3 kg
Darbinis triukšmas 95 dB(A)
maksimali vibracija pagal EN 12,1 m/s2
Ilgis 112 mm
Produkto rūšis Suktuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 079201 7732
Gamintojo numeris 8941077321

Aprašymas

Modelis:

Kompaktiškas, bet galingas mini suktuvas su aliuminio korpusu. Patogus Side-2-Side poslinkis, kai posūkis dešinėje / kairėje naudojant 2 pakopų valdymo svirtį.
610 Nm maks. atsukimo momentas, kai svoris tik 1,3 kg, o ilgis tik 112 mm. Jumbo plaktuko smūginis mechanizmas.