{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
Gamintojo pavadinimas | S2428L | |
Sūkių momento ribos | 3,5 Nm - 7 Nm | |
maksimalus varžto ⌀ (8,8 - 12,9) | M5 | |
maksimalus sūkių skaičius | 700 min-1 | |
Įrankių laikiklio matmenys | 1/4 in | |
Konstrukcija | Strypas | |
maksimalus oro poreikis | 360 l/min | |
Prijungimo sriegis | BSP | |
Pneumatinė jungtis | 1/4 in | |
rekomenduojamas žarnos dydis (vidinis ⌀) | 10 mm | |
Svoris | 1 kg | |
Darbinis triukšmas | 70 dB(A) | |
maksimali vibracija pagal EN | < 2,5 m/s2 | |
Produkto rūšis | Suktuvas |
Produkto numeris | 079165 S2428L | |
Gamintojo numeris | S2428-L |