{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
Gamintojo pavadinimas | BSS 1.6 CE | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Naudojama galia | 350 W | |
Eigos dažnis | 3 800 min-1 | |
maks. plieninės medžiagos storis 400 N/mm2 | 1,6 mm | |
maks. plieninės medžiagos storis 800 N/mm2 | 0,8 mm | |
Mažiausios kreivės spindulys | 90 mm | |
Pjovimo greitis | 6 m/min - 10 m/min | |
Pjūvio plotis | 5 mm | |
Svoris | 1,4 kg | |
maksimali vibracija pagal EN | ≤ 2,5 m/s2 | |
Laido ilgis | 5 m | |
Produkto rūšis | Žirklės |
Produkto numeris | 078102 723031 | |
EAN / GTIN | 4014586874661 | |
Gamintojo numeris | 72303161000 |